Beli magnetic stirrer di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. JOAN LAB Multi Position Magnetic Stirrer with Heating
    Mulai

    Rp9.899.900

    JOAN LAB Multi Position Magnetic Stirrer with Heating
    Deskripsi:
    1.LCD display.2.Timing and locking function.3.Can work synchronizable and asynchronous.4.Brushless motor.5.Max capacity 500ml for each station.
    atribut:
    • Control: Asynchronous control (synchronization can be set)
    • Plate Material: 304 Stainless steel
    • Plate Temperature (°C): Room temp - 120
    • Allowed Ambient Temperature (°C): 5 - 40, 80%RH
    • Bar Size (mm): 20 - 50
    • Dimensions (mm): 305x225x65
    • Display Type: LCD liquid crystal display
    • IP Rating: IP42
    • Mixing Direction: Right
    • Motor Type: Brushless motor
    • Speed (rpm): 50 - 1200
    • Timing Range (hour): 23
    • Timing Range (minute): 59
    • Timing Range (s): 59
    • Voltage (V): AC100-240
  2. SOJIKYO Magnetic Stirrer Hotplate
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.999.900

    SOJIKYO Magnetic Stirrer Hotplate
    Deskripsi:
    Magnetic Stirrer Hotplate adalah alat yang digunakan untuk menciptakan medan magnet yang berputar. Pengaduk magnet menciptakan medan putar berdasarkan batang magnet yang berputar atau pelat yang berisi magnet berputar. Pada umumnya magnet batang dilapisi dengan plastik dan pelat berisi magnet yang berputar. Dimungkinkan untuk membuat medan magnet yang berputar dengan bantuan magnet yang berputar.
    atribut:
    • Type: Magnetic Stirrer Hotplate
    • Capacity (ml): 2000
    • Voltage (V): 220
    • Temperature (°C): 0-300
    • Dimensions Plate (mm): 120 x 120
    • Heater Power (W): 180
  3. DLAB Pengaduk dan Pemanas Magnetic
    Mulai

    Rp9.799.900

    DLAB Pengaduk dan Pemanas Magnetic
    Deskripsi:
    DLAB 550°C series magnetic stirrer is developed for demanding applications. It is widely used in chemical synthesis, physical and chemical analysis, bio-pharmaceuticals etc. Combining with glass ceramic work plate, brushless DC motor and external temperature sensor, the work plate temperature is optimized up to 550°C.
  4. Edumedia Magnetic Stirrer Bar
    Mulai

    Rp109.900

    Edumedia Magnetic Stirrer Bar
    Deskripsi:
    Nama Bahan: Magnetic Stirer / Magnetic Stirrer Bar / Stirrer Bar 1 CM dengan spin bar untuk memudahkan putaran stirerMagnetic stirrers adalah alat laboratorium yang menggunakan putaran medan magnet untuk memutar stir bars atau batang pengaduk yang diletakan dalam larutan sehingga akan membantu menghomogenkan larutan
  5. monotaro Magnetic Stirring Bar
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp18.900

    monotaro Magnetic Stirring Bar
    Deskripsi:
    It is a chemically stable fluororesin PTFE rotor (stirrer) such as heat resistance, chemical resistance, non-tackiness, low friction property, weather resistance, high frequency characteristics, etc.. Stirring of the solution using a stirrerDokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Allowable Temperature (degreeC): -200 to +250
    • Material: PTFE (fluororesin)
    • Shape: Straight type
  6. Non Brand PTFE Magnetic Stirrer
    Mulai

    Rp169.900

    Non Brand PTFE Magnetic Stirrer
    Deskripsi:
    Magnetic stirrer bar
    atribut:
    • Diameter (cm): 9x7
  7. AS ONE Magnetic Stirrer
    Mulai

    Rp6.799.900

    AS ONE Magnetic Stirrer
    atribut:
    • Input Power (V) AC: 100
    • Power Supply Frequency (Hz): 50/60
  8. witeg Digital Magnetic Stirrer
    Mulai

    Rp15.999.900

    witeg Digital Magnetic Stirrer
    Deskripsi:
    Safety mechanism:- timer 99h 59min with timer-end signal- error status- locking mode- operation LEDs Controller:- Jog-Shuttle controller with touch-buttonMagnetic stirrer MS-20D, 30 mm stirrer bar, power cable, instruction manual
    atribut:
    • Outer Width (mm): 206
    • Outer Length (mm): 307
    • Outer Height (mm): 99
    • Controller: Digital
    • Moisture Range (%RH): 85
    • Housing Material: Powder-Coated Aluminium
    • Accessories: 30mm Bar included, Usable Up to 50mm Bar
    • Capacity (L): 20
    • Packing Size (mm): 400x280xh200
    • Plate Material: Ceramic-Coated Aluminium
    • Plate Size (mm): 180x180
    • Speed (rpm): 80-1500, Control Resolution 5
    • Temperature Range (°C): 5 to 50
  9. Tokyo Glass Kikai (TGK) Strong Magnetic Stirrer
    Mulai

    Rp23.999.900

    Tokyo Glass Kikai (TGK) Strong Magnetic Stirrer
    Deskripsi:
    Space saving, 6000G strong magnetic force, with stand rod. A stirrer for pharmaceutical laboratories such as synthetic reaction experiments.
    atribut:
    • Motor: Induction feedback control
  10. Supertek Hot Plate Magnetic Stirrer
    Mulai

    Rp4.799.900

    Supertek Hot Plate Magnetic Stirrer
    Deskripsi:
    Hot Plate Magnetic Stirrer digunakan untuk memanaskan dan mengaduk larutan secara bersamaan.
    atribut:
    • Capacity (ml): 500
    • Material: Aluminium Coated
    • Speed (rpm): Max. 1500
    • Temperature (°C): Max. 350
  11. Ika Laboratories C-MAG HS Hotplate Stirrers
    Mulai

    Rp22.999.900

    Ika Laboratories C-MAG HS Hotplate Stirrers
    atribut:
    • Material: ceramic plate
    • Parameter: 100-1500 rpm speed, 50-500 °C temp. range
  12. AS ONE Magnetic Stirring Bar Octagon
    Mulai

    Rp65.900

    AS ONE Magnetic Stirring Bar Octagon
    Deskripsi:
    The rotor is octagonal and has a ring in the center that serves as the axis of rotation.
    atribut:
    • Material: Fluororesin (PTFE)
    • Shape: octagon type
  13. JOAN LAB Magnetic Stirrer
    Mulai

    Rp3.999.900

    JOAN LAB Magnetic Stirrer
    Deskripsi:
    1.Strong magnetic.2.Aluminum plate conducts heat more uniformly.3.Anti-corrosion ceramic plate.4.Safety circuit over temperature protection
  14. Grant Instrument Magnetic Stirrer
    Mulai

    Rp21.999.900

    Grant Instrument Magnetic Stirrer
    Deskripsi:
    The Grant bio mini magnetic stirrer MMS-3000 is a compact magnetic stirrer for handling small volumes in routine laboratory procedures such as pH metering, extraction and dialysing.Adjustable speed control: 0 to 3000 rpmStirring volume: 20 litresQuiet operation, small size - fits neatly into the workspaceEasy to use graduated dial for quick and convenient selection of mixing speedRugged stainless steel plate provides a working surface of 110 x 110 mmSupplied with a stirrer rod
    atribut:
    • Ambient Temperature Range (°C): +4 to 40
    • Capacity (L): 20
    • Current (A): 0.3
    • Dimensions (HxDxW) (mm): 75x230x185
    • External Power Supply (V): Input AC 120-230, 50/60Hz Output DC 12
    • Input Voltage (V): 12 dc
    • Length of Magnetic Stirring Element (mm): 70
    • Liquid Stirring Viscosity (mPa): up to 1170
    • Plate Material: Stainless steel
    • Power Consumption (W): 2
    • Retort Stand Height (mm): 320
    • Speed (rpm): 0 to 3000
    • Working Plate Size (mm): ø160
  15. Ika Laboratories Magnetic Stirrer with Heating C-MAG HS Type
    Mulai

    Rp13.999.900

    Ika Laboratories Magnetic Stirrer with Heating C-MAG HS Type
    Deskripsi:
    C-MAG HS 7Magnetic stirrer with heating and ceramic heating plate which offers excellent chemical resistance.Scope of deliveryC-MAG HS 7IKAFLON 20 Magnetic stirring barIKAFLON 30 Magnetic stirring barIKAFLON 40 Magnetic stirring bar
    atribut:
    • Stirring Bar Length (mm): Max. 80
    • Weight (kg): 5
    • Set-Up Plate Dimensions (mm): 180x180
    • Number of Stirring Positions: 1
    • Permissible Ambient Temperature (°C): 5-40
    • Fixed Safety Circuit (°C): 550
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Heater Output Power (W): 1000
    • Heating Rate Heating Plate (K/minute): 5
    • Heating Temperature Range (°C): 50 - 500
    • Input Power (W): 1020
    • Motor Rating Output (W): 1.5
    • Permissible Relative Humidity: 0.8
    • Set-Up Plate Material: ceramic
    • Speed Control: scale 0 - 6
    • Speed Range (rpm): 100 - 1500
    • Temperature Setting Resolution of Heating Plate (Kelvin): 5
    • Voltage (V): 230 / 120 / 100
  16. SAMCO Magnetic Stirring Bar Cylindrical
    Mulai

    Rp34.900

    SAMCO Magnetic Stirring Bar Cylindrical
    Deskripsi:
    Samco Stirrer Bars secara isostatik dibentuk di PTFE murni, yang sesuai dengan persyaratan FDA dan USP Kelas VI.Mereka dapat digunakan di lingkungan yang paling korosif, inert untuk hampir semua reagen kimia dan tidak akan mengotori media yang paling sensitif. Mereka memiliki stabilitas termal yang tinggi dan dapat menahan suhu kerja hingga c. 280ºC.Original Made in England
Daftar Harga magnetic stirrer Terbaru November 2026
JOAN LAB Multi Position Magnetic Stirrer with HeatingRp9.899.900
AS ONE Magnetic StirrerRp65.900
SOJIKYO Magnetic Stirrer HotplateRp1.999.900
DLAB Pengaduk dan Pemanas MagneticRp9.799.900
AS ONE Magnetic Stirrer MiniRp2.399.900
Edumedia Magnetic Stirrer BarRp109.900
monotaro Magnetic Stirring BarRp18.900
BEL-ART Tools Ware Magnetic Stirring BarRp51.900
Non Brand PTFE Magnetic StirrerRp169.900
AS ONE Magnetic StirrerRp6.799.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)